Referencias
Roebuck:880183
Rubix:798727813000
EAN:3660338336188
Documentos
Detalles de producto : 880183 VASO 1/2p BI-HEXAGONAL 26MM
Normas: ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1. Vaso 1/2" acabado mate 12 caras. Acero al cromo vanadio.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 26 mm |
| Longitud | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,64 € Sin IVA
/ unidad
9,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

