6192640 20 L 13 - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 13 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal larga 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:20 L 13
Rubix:798175722000
fabricante:6192640
EAN:4010886619261


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 6192640 20 L 13 - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 13 MM
Vaso llave de vaso hexagonal de 1/4" , larga
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/4", largo 13 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada GEDORE acero al vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 54 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,63 € Sin IVA
/ unidad
27,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días