Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421201
Rubix:781310267038
fabricante:40421201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN100 85 105 12 94AU 40421201
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 85 105 12 94AU 40421201
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,60 € Sin IVA
/ unidad
79,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días