Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24007567
Rubix:798390208000
fabricante:S8 75 X 87 X 9 X 6 70 NBR B209



Documentos
Detalles de producto : S8 75 87 9 B209 70NBR 24007567
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de goma integrada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 87 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,43 € Sin IVA
/ unidad
163,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
