KI310 45 53 8 94AU925 40421854

Juntas compactas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:309997
Rubix:781100116038
fabricante:309997
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior53 mm
Altura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KI310 45 53 8 94AU925 40421854


La junta compacta KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con perfil simétrico, adecuada para espacios de instalación normalizados de acuerdo con la norma ISO 5597, entre otras.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior53 mm
Altura8 mm
Material94 au 925
Ejecuciónki310
24,61 € Sin IVA
/ unidad
29,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días