Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:366361
Rubix:799073827000
fabricante:FOI 100 X 109,40 X 6,60 PTFE F56110


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 109.4 mm |
| Altura | 6.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : FOI 100,00 X 109,40 X 6,60 F56110
Asimétrico, de simple efecto, muelle en V como elemento de pretensión, asiento de sujeción en el diámetro exterior
Cualidades
Alta resistencia química Baja fricción incluso a baja velocidad Alta resistencia al desgaste Adecuado para funcionamiento en seco y lubricación insuficiente Amplio rango de temperatura Sin efecto stick-slip Alta seguridad frente a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 109.4 mm |
| Altura | 6.6 mm |
| Material | ptfe f56110 |
| Ejecución | forseal foi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,71 € Sin IVA
/ unidad
411,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días