Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24208689
Rubix:798390537000
fabricante:OMS-S 300 X 325 X 11,70 X 12,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 325 mm |
| Altura | 11.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 300 325 11,7 GM201 PTFE 24208689
Juego de sellos de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo perfilado con un anillo perfilado de goma como elemento de precarga. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 325 mm |
| Altura | 11.7 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1153,94 € Sin IVA
/ unidad
1396,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días