Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421495
Rubix:781310387038
fabricante:40421495

Documentos
Detalles de producto : N1 70 90 10 90NBR 40421495
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 70 90 10 90NBR 40421495
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,60 € Sin IVA
/ unidad
58,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
