Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:325765
Rubix:798388612000
fabricante:325765

Documentos
Detalles de producto : KI310 90 102 9 94AU 40421884
Diseño compacto Simétrico Borde de sellado afilado, cortado
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica Tolerancia a mayores rugosidades superficiales en el fondo de la ranura Prensado compacto Montaje a presión sencillo
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Altura | 9 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,02 € Sin IVA
/ unidad
67,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
