Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251792
Rubix:781200729038
fabricante:24251792


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 34 mm |
| Altura | 18.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 34 50 8 75NBR (24251792)
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,4 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 34 mm |
| Altura | 18.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,87 € Sin IVA
/ unidad
80,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días