Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416516
Rubix:798388889000
fabricante:SK300 125,00 104,00 7,80 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 104 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 125 104 7,8 928 98AU 416516
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35,271 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 104 mm |
| Altura | 7.8 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,10 € Sin IVA
/ unidad
146,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días