Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24276004
Rubix:798390863000
fabricante:24276004


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 54.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK-E 70 54,9 5,9 B602 PTFE 24276004
OMK-E 70 54,9 5,9 B602 PTFE 24276004
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,9 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 54.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,89 € Sin IVA
/ unidad
309,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días