Referencias
Dichtomatik:67015790
Rubix:799072543000
fabricante:KNA28 220,00 200,00 16,00 PU9534


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Altura | 15 mm |
Detalles de producto : KNA28 220,0 200,0 16,0 PU9534
Asimétrico De simple efecto Labio principal en el exterior Bordes de sellado retraídos Asiento adherente en el diámetro interior
Cualidades
Probado bajo condiciones de servicio severas Alta resistencia al desgaste
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Altura | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,83 € Sin IVA
/ unidad
43,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días