Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24075609
Rubix:781200960038
fabricante:24075609


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 129 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 150 129 7,7 (24075609
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 150 129 7,7 (24075609
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56,7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Diámetro interior | 129 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,81 € Sin IVA
/ unidad
484,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días