Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10660
Rubix:781200010038
fabricante:10660

Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320X2 70 58 28 14 10660
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35,601 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 58 mm |
| Altura | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,18 € Sin IVA
/ unidad
107,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
