Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49022820
Rubix:088010095038
fabricante:49022820


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 88 mm |
| Altura | 8.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP310 88 100 9,5 49022820
Anillo ranurado NAPN 75 FKM 230553
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,89 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 88 mm |
| Altura | 8.4 mm |
| Material | 80 nbr 186349 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,21 € Sin IVA
/ unidad
38,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días