Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:13457
Rubix:781200784038
fabricante:13457




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Altura | 25 mm |
Detalles de producto : T OF T150-3 150 35 25 (13457
T OF T150-3 150 35 25 (13457
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 154,291 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Altura | 25 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,79 € Sin IVA
/ unidad
499,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días