Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416480
Rubix:781200065038
fabricante:416480


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 24.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 32 24,5 3 416480
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,161 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Diámetro interior | 24.5 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,62 € Sin IVA
/ unidad
37,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días