Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251790
Rubix:798390747000
fabricante:L43 140,00 115,00 25,40 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Altura | 25.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 140 115 25,4 B281 80NBR 24251790
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170,8 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Diámetro interior | 115 mm |
| Altura | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,87 € Sin IVA
/ unidad
220,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días