Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24191196
Rubix:798390525000
fabricante:OMK-S 2P 620,00 585,00 17,00 GM201


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 620 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 585 mm |
| Altura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 620 585 17 GM201 PTFE 24191196
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 899 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Diámetro interior | 585 mm |
| Altura | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3945,24 € Sin IVA
/ unidad
4773,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días