Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275490
Rubix:798390838000
fabricante:24275490


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 560 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 535.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 560 535,5 7,7 B602 PTFE 24275490
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 560 535,5 7,7 B602 PTFE 24275490
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 336 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 560 mm |
| Diámetro interior | 535.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2208,78 € Sin IVA
/ unidad
2672,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días