Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24213780
Rubix:798390549000
fabricante:24213780

Detalles de producto : OMK-MR 75 64 4 B602 PTFE 24213780
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 75 64 4 B602 PTFE 24213780
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,8 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 64 mm |
| Altura | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
273,26 € Sin IVA
/ unidad
330,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
