Referencias
Dichtomatik:84530
Rubix:798294330000
fabricante:84530




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Altura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : NA150 180 200 14 80NBR 84530
Junta labial NA 150 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro interior | 180 mm |
| Altura | 14 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,84 € Sin IVA
/ unidad
168,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días