Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421681
Rubix:798067479000
fabricante:40421681

Detalles de producto : NA300 80 65 12 40421681
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 80 65 12 40421681
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19,851 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,35 € Sin IVA
/ unidad
63,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
