Referencias
Dichtomatik:24131867
Rubix:798390437000
fabricante:24131867


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 179 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-MR 200 179 7,7 GM201 PTFE 24131867
Junta compacta OMK-MR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76,8 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro interior | 179 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
428,00 € Sin IVA
/ unidad
517,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días