Referencias
Dichtomatik:67189684
Rubix:799072553000
fabricante:67189684


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 96 mm |
| Altura | 5.2 mm |
Detalles de producto : KK22 3P 110,0 96,0 22,5 80NBR
Simétrico Doble efecto Casquillos angulares Ajuste ceñido en el diámetro interior Refuerzo tejido en la superficie de rodadura por encima del labio de estanqueidad
Cualidades
Baja fricción Alta resistencia al desgaste Alta resistencia a la torsión en el espacio de montaje Alta resistencia a la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 71 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 96 mm |
| Altura | 5.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,18 € Sin IVA
/ unidad
66,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días