N36 50,0 58,0 9,0 PU9534

Sello de vástago de pistón (S N E 36)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67022480
Rubix:799074084000
fabricante:67022480
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Altura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N36 50,0 58,0 9,0 PU9534


Forma compacta Simétrico De simple efecto Labios de sellado retraídos

Cualidades

Excelente estanqueidad incluso a baja presión Montaje por clic sencillo Amplio campo de aplicación Larga vida útil

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior58 mm
Altura8 mm
Materialtpu
Ejecuciónanillo de ranura simétrico (n 36), apto para carga de compresión por un solo lado
5,86 € Sin IVA
/ unidad
7,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días