Referencias
Dichtomatik:67022665
Rubix:799074086000
fabricante:67022665

Detalles de producto : N25 40,0 48,0 12,0 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 11 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 25), adecuado para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,02 € Sin IVA
/ unidad
6,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
