Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421954
Rubix:798388801000
fabricante:KI310 10 X 18 X 5,50 X 4 94 AU 925




Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Altura | 5.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : KI310 10 18 5,5 94AU 40421954
La junta compacta KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con un perfil simétrico; entre otras aplicaciones, es adecuada para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,44 € Sin IVA
/ unidad
18,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días