Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:KI310 42,00 50,00 6,00 925
Rubix:781100057038
fabricante:40421878



Documentos
Detalles de producto : KI310 42 50 6 94AU925 40421878
El sello compacto KI 310 es un sello de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otros, apto para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,17 € Sin IVA
/ unidad
25,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
