Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421190
Rubix:781310219038
fabricante:40421190


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN100 130 150 15 94AU 40421190
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 130 150 15 94AU 40421190
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,81 € Sin IVA
/ unidad
136,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días