Referencias
Dichtomatik:67188920
Rubix:799072624000
fabricante:67188920

Detalles de producto : N21 8,0 12,0 6,0 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 21), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
