Referencias
Dichtomatik:67048837
Rubix:799075535000
fabricante:67048837


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WCS 320,0X 360,0X 20,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,76 € Sin IVA
/ unidad
189,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días