Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49348484
Rubix:799071526000
fabricante:49348484

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 30,0X 48,0X 7,0 902
Diseño estándar según DIN 3760 Con muelle Sin labio protector Revestimiento exterior de goma
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios de baja viscosidad o gaseosos Alta resistencia química Apto para aplicaciones de alta temperatura Compensación de la dilatación térmica p. ej. en carcasas de aleación ligera, muy buena estanqueidad con mayores rugosidades y en carcasas partidas Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
