BAUM3SLX7 28 47 7 75FKM 40413307

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413307
Rubix:798389915000
fabricante:40413307
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM3SLX7 28 47 7 75FKM 40413307


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
73,92 € Sin IVA
/ unidad
89,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días