Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411429
Rubix:026047070038
fabricante:40411429

Documentos
Detalles de producto : BAU 26 47 7 40411429
40411429 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 26 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
