Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413749
Rubix:220250150038
fabricante:40413749


Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 220 250 15=BAU7X7 40413749
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,52 € Sin IVA
/ unidad
266,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días