Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49046480
Rubix:798387784000
fabricante:49046480

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9539OF 30 40 7 PTFE 49046480
Simmerring para alojamientos abiertos con labio de sellado situado hacia delante. Diseño especial para cumplir los exigentes requisitos de limpieza y esterilidad.
Cualidades
•Libre de zonas muertas desde el punto de vista del diseño higiénico
Resistente al desgaste
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Permite el drenado completo de los recipientes
Resistente al desgaste
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Permite el drenado completo de los recipientes
Aplicaciones
Mezcladores;Amasadoras;Máquinas de procesamiento de alimentos;Sellado de ejes en las industrias química y de procesos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,36 € Sin IVA
/ unidad
444,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
