Referencias
Dichtomatik:67022498
Rubix:799075660000
fabricante:67022498

Detalles de producto : WAS NIF 20,0X 40,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,99 € Sin IVA
/ unidad
18,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días