WCS 118,0X 150,0X 12,0 NB7034

Junta del eje (W C S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67048770
Rubix:799075313000
fabricante:67048770
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior118 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WCS 118,0X 150,0X 12,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto182 g
Diámetro interior118 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo
21,86 € Sin IVA
/ unidad
26,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días