Referencias
SKF:33712
Rubix:798094796000
fabricante:513485
EAN:0085311031776


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85.73 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 111.15 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 33712
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85.73 mm |
| Diámetro exterior | 111.15 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,51 € Sin IVA
/ unidad
35,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días