Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412729
Rubix:032052076038
fabricante:40412729

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 32 52 7 40412729
40412729 Retén de aceite BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
