BAUMX7 80 110 10 40412699

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:397823
Rubix:080110106038
fabricante:397823
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMX7 80 110 10 40412699


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura10 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
155,92 € Sin IVA
/ unidad
188,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días