Referencias
Dichtomatik:49383597
Rubix:799071311000
fabricante:49383597


Resumen técnico
| Diámetro interior | 57 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : WAS 57,0X 80,0X 12,0 NB70C4
El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 57 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días