BABSL 50 68 7/6 40412160

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412160
Rubix:050068088038
fabricante:40412160
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 50 68 7/6 40412160


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con labio de sellado dispuesto de forma radial para el sellado de árboles y ejes. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
46,73 € Sin IVA
/ unidad
56,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días