Referencias
SKF:55X80X10 HMSA10 RG
Rubix:799159717000
fabricante:508730
EAN:7316572552155


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 55X80X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,10 € Sin IVA
/ unidad
3,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días