BAU3SLX2 30,0X 52,0X 10,0 902

Simmerring BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:526319
Rubix:799072206000
fabricante:526319
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU3SLX2 30,0X 52,0X 10,0 902


Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.

Cualidades

El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad moderada a media desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio de alojamiento, sella de forma segura los orificios del alojamiento. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.

Aplicaciones

El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con exposición moderada a la suciedad, en herramientas eléctricas y en transmisiones industriales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
30,94 € Sin IVA
/ unidad
37,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días