BAUM6X7 100 125 12 75FKM 40412668

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:389690
Rubix:798388775000
fabricante:389690
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM6X7 100 125 12 75FKM 40412668


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
173,60 € Sin IVA
/ unidad
210,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días