WA 55,0X 85,0X 10,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:WA 55,00 85,00 10,00 NB70C4
Rubix:799195857000
fabricante:49475275
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WA 55,0X 85,0X 10,0 NB70C4


Cualidades

-Buen efecto de sellado estático con medios de baja viscosidad o
gaseosos
Protección contra polvo moderado a medio y
Acumulación de suciedad desde el exterior
Compensa la dilatación térmica, p. ej., en carcasas ligeras en medios ligeros
Carcasas metálicas, buen efecto de estanquidad con mayor
rugosidad y con carcasas divididas
Larga vida útil
Diseño fiable con amplio espectro de aplicación
Para aplicaciones moderadamente exigentes en la industria genética
Ral
Buena relación precio/rendimiento
Fabricadas por proveedores externos certificados

Aplicaciones

Sellado de elementos rotatorios de máquinas (ejes, cubos, ejes)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
5,41 € Sin IVA
/ unidad
6,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días