Referencias
Dichtomatik:67025673
Rubix:799074757000
fabricante:67025673


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WA 320,0X 360,0X 20,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 708 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,48 € Sin IVA
/ unidad
99,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días